Utgått

ABB Electrification - IPS E&S 332RAM9B SO PA.STIKK - 2CMA100876R1000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Tilkoblingsteknikk - Skruklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696008761

Elnummer

1540799

Leverandørens varenummer

2CMA100876R1000

Typebeskrivelse

332RAM9B

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

9 h

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Merkespenningsområde:

200...250 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

99 mm

Hullavstand vertikal:

75 mm

Flensmål horisontal:

93 mm

Hullavstand horisontal:

75 mm

Stikkontakt innfelt for panelmontering IP44 sort i Easy & Safe serien. 32A, 9h, 3+J, 200 - 250V