ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 1600A - 2CGD000790P1600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1600 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 1600 mm
Bredde - 1600 mm
Høyde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980005277
Elnummer
1145468
Leverandørens varenummer
2CGD000790P1600
Typebeskrivelse
KSFS 16126
Merkestrøm In:
1600 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
1600 mm
Bredde:
1600 mm
Høyde:
65 mm
Fleksibel:
nei
Isolerte Kabeldon faseskinner leveres fra 400A-1600A. Avhengig av størrelse kan de leveres i lengder fra 17moduler og helt opp til 181 moduler. IP 2X beskyttelse mot utilsiktet berøring. Egnet for bruk sammen med samleskinnestøtte KSST som kjøpes separat.


