Utgått

ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 400A - 2CGX043320260

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 400 A

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 284 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980004843

Elnummer

1145440

Leverandørens varenummer

2CGX043320260

Typebeskrivelse

1145440

Merkestrøm In:

400 A

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

284 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

30 mm

Fleksibel:

nei

Isolert faseskinne 400A, bredde 20moduler