ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 400A - 2CGD000785P0809

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 809 mm

  • Høyde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980006960

Elnummer

1145450

Leverandørens varenummer

2CGD000785P0809

Typebeskrivelse

1145450

Bredde:

809 mm

Høyde:

30 mm

Isolerte Kabeldon faseskinner leveres fra 400A-1600A. Avhengig av størrelse kan de leveres i lengder fra 17moduler og helt opp til 181 moduler. IP 2X beskyttelse mot utilsiktet berøring. Egnet for bruk sammen med samleskinnestøtte KSST som kjøpes separat.