ABB Electrification - JORDF.BR. F/VEGGB. SORT MATT - 2CCF019490R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271508210

Elnummer

1510201

Leverandørens varenummer

2CCF019490R0001

Typebeskrivelse

WZ54.TYZ.6001SK

Modell / utførelse:

Andre

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Feste med klo og skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

Ja

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

30 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

56 mm

30mA jordfeilbryter som kan benyttes i vanlig standard veggboks. Fungerer på samme måte som en vanlig jordfeilbryter. Jordfeilbryteren beskytter alle kabler og apparater som er tilkoblet. Leveres i Impressivo design, sort matt, uten ramme