Utgått

ABB Electrification - Jordfeilautomat DS201M C10A/30mA BULK - 2CSR275440R1404

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542114857

Elnummer

1686938

Leverandørens varenummer

2CSR275440R1404

Typebeskrivelse

Kombinert jordfeilbryter/elementautomat

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

1

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Korttidsforsinket

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50/60 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Innbyggingsdybde:

69 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

JF.AUT DS201 M C40 A-30mA,APR