Utgått

ABB Electrification - Jordfeilautomat DS202C M Bk16A/30mA BULK - 2CSR272140U1162

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 48 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542956532

Elnummer

1686995

Leverandørens varenummer

2CSR272140U1162

Typebeskrivelse

DS202C M Bk16 A30 U

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

1

Merkespenning:

230 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

7,5 kA

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50/60 Hz

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Innbyggingsdybde:

69 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

For å møte storforbrukerenes ønsker, introduserer ABB "bulk-forpakninger" av de mest populære jordfeilautomatene. Både DS201 (1+N) og DS202C (2 pol), i B, C, Bk og Ck karakteristikk med nominell strøm på 10 og 16A, leverer vi nå i pakker av 48 stk. "Bulk-forpakningene" kan bestilles i flere forskjellige størrelser, du ganger bare opp antallet (48, 96, 144 etc).
Pakken åpnes fra topp, da ligger alle 48 jordfeilautomatene lett tilgjengelig for en enklere installasjon.
Dette er en fordel for alle fordi det gir tidsbesparelser, mindre logistikkarbeid, færre forsendelser, mindre bruk av emballasje i tillegg til miljømessige gevinster.

DS202C M Bk karakteristikk
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
I2=1,2*In for å tilfredstille kravene i NEK400, 2010
Bruksområde: Bolig.
Standard: IEC/EN 61009
Icn=10 kA
2 pol