ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS203M A B13A/30mA 230V - 2CSR273101R1135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 13 A
Nominell feilstrøm - 30 mA
Utløsningskarakteristikk - B
Antall jordfeilautomater - 1
Høyde - 93 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542350620
Elnummer
1653551
Leverandørens varenummer
2CSR273101R1135
Typebeskrivelse
Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
Merkestrøm:
13 A
Nominell feilstrøm:
30 mA
Utløsningskarakteristikk:
B
Antall jordfeilautomater:
1
Høyde:
93 mm
Antall beskyttede poler:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Bryteevne:
10 kA
Kabling for rekkeklemme:
nei
Bredde:
87 mm
Dybde:
69 mm
DS 200 M A , B karakteristikk
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2
Icn=10 kA
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2
Icn=10 kA