ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS203M A C13A/30mA 230V - 2CSR273101R1134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 13 A
Nominell feilstrøm - 30 mA
Utløsningskarakteristikk - C
Antall jordfeilautomater - 1
Høyde - 93 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542849704
Elnummer
1653581
Leverandørens varenummer
2CSR273101R1134
Typebeskrivelse
Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
Merkestrøm:
13 A
Nominell feilstrøm:
30 mA
Utløsningskarakteristikk:
C
Antall jordfeilautomater:
1
Høyde:
93 mm
Antall beskyttede poler:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Bryteevne:
10 kA
Kabling for rekkeklemme:
nei
Bredde:
87 mm
Dybde:
69 mm
Jordfeilaut DS203 M A-C13/0,03


