ABB Electrification - Jordfeilautomat DS203NC C6/30mA - 2CSR256140R1064

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell feilstrøm:

Utløsningskarakteristikk:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 4

  • Merkestrøm - 6 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542400127

Elnummer

1683598

Leverandørens varenummer

2CSR256140R1064

Typebeskrivelse

DS203NC C6 A30

Poltall (totalt):

4

Merkestrøm:

6 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Antall beskyttede poler:

3

Merkespenning:

415 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Effekttap:

7,5 W

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

6 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50/60 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Innbyggingsdybde:

69 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

DS 200 NC A , B karakteristikk, 3+N, 4mod.
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 Icn=6kA og IEC/EN 60947-2
Icu=10 kA