ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS204M A B6/30mA - 2CSR274101R1065

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 6 A

  • Nominell feilstrøm - 30 mA

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Antall jordfeilautomater - 1

  • Høyde - 93 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542847502

Elnummer

1653559

Leverandørens varenummer

2CSR274101R1065

Typebeskrivelse

DS204 M A-B6/0.03

Merkestrøm:

6 A

Nominell feilstrøm:

30 mA

Utløsningskarakteristikk:

B

Antall jordfeilautomater:

1

Høyde:

93 mm

Antall beskyttede poler:

4

Medkoblende nulleder:

nei

Bryteevne:

10 kA

Kabling for rekkeklemme:

nei

Bredde:

105 mm

Dybde:

69 mm

DS 200 M A , B karakteristikk
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2
Icn=10 kA