Utgått

ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS802S B125A/30mA AP-R - 2CCB862004R0845

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 30 mA

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Antall jordfeilautomater - 1

  • Høyde - 108,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271211301

Elnummer

1633742

Leverandørens varenummer

2CCB862004R0845

Typebeskrivelse

Kombinert jordfeilbryter/elementautomat

Merkestrøm:

125 A

Nominell feilstrøm:

30 mA

Utløsningskarakteristikk:

B

Antall jordfeilautomater:

1

Høyde:

108,2 mm

Antall beskyttede poler:

2

Medkoblende nulleder:

nei

Bryteevne:

50 kA

Kabling for rekkeklemme:

nei

Bredde:

133,5 mm

Dybde:

82,3 mm

JORDFEILAUT DS802SB125/.03AP-R