ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS803S B125A/300mA - 2CCA863005R0845
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 125 A
Nominell feilstrøm - 30 mA
Utløsningskarakteristikk - B
Antall jordfeilautomater - 1
Høyde - 108,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7612271211769
Elnummer
1633704
Leverandørens varenummer
2CCA863005R0845
Typebeskrivelse
Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
Merkestrøm:
125 A
Nominell feilstrøm:
30 mA
Utløsningskarakteristikk:
B
Antall jordfeilautomater:
1
Høyde:
108,2 mm
Antall beskyttede poler:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Bryteevne:
50 kA
Kabling for rekkeklemme:
nei
Bredde:
133,5 mm
Dybde:
82,3 mm