Utgått

ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS803S K125A/300mA - 2CCA863005R0647

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 300 mA

  • Utløsningskarakteristikk - K

  • Antall jordfeilautomater - 1

  • Høyde - 108,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271211790

Elnummer

1633707

Leverandørens varenummer

2CCA863005R0647

Typebeskrivelse

Kombinert jordfeilbryter/elementautomat

Merkestrøm:

125 A

Nominell feilstrøm:

300 mA

Utløsningskarakteristikk:

K

Antall jordfeilautomater:

1

Høyde:

108,2 mm

Antall beskyttede poler:

3

Medkoblende nulleder:

nei

Bryteevne:

50 kA

Kabling for rekkeklemme:

nei

Bredde:

133,5 mm

Dybde:

82,3 mm

JORDFEILAUT DS803S-K125/0.3A