ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA202 A 63A/300mA AE - 2CSB202701R3630

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,3...0,3 A

Antall poler:

2

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Nominell strøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3...0,3 A

  • Antall poler - 2

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542801801

Elnummer

1653238

Leverandørens varenummer

2CSB202701R3630

Typebeskrivelse

Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A

Merkespenning:

230...400 V

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,3...0,3 A

Antall poler:

2

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

5 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

DDA 200 A, AE
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrømmer og pulserende DC jordfeilstrømmer. Jordfeilblokken er utstyrt med to ekstra terminaler til bruk for fjernutløsing i nødstoppkretser (positiv beskyttelse). Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30 mA).
NB: Det er tillatt å bruke flere NC brytere til å styre en DDA 200 AE, men det er IKKE tillatt å bruke en bryter til å styre flere DDA 200 AE blokker. DDA 200 AE må mates fra toppen.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 (G)