ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA202 B 63A/300mA AP-R - 2CSB202592R3630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm fra/til:
0,3...0,3 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm fra/til - 0,3...0,3 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - B
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542732426
Elnummer
1667484
Leverandørens varenummer
2CSB202592R3630
Typebeskrivelse
DDA202 B-63/0.3 AP-R
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm fra/til:
0,3...0,3 A
Antall poler:
2
Lekkasjestrømtype:
B
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
10 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Effekttap:
5 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...25 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
Ja
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm, pulserende DC jordfeilstrømmer og jevn DC jordfeilstrøm. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved Idn=30 mA).
Applikasjon: Industri, ladestasjoner.
Standard: IEC/EN 61009 Annex G, IEC/EN 62423 Ed. 2