ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA202 B 63A/30mA AP-R - 2CSB202592R1630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Nominell strøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - B
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542610922
Elnummer
1667482
Leverandørens varenummer
2CSB202592R1630
Typebeskrivelse
DDA202 B-63/0.03 AP-R
Merkespenning:
230...230 V
Nominell strøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,03...0,03 A
Antall poler:
2
Lekkasjestrømtype:
B
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
10 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Effekttap:
5 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...25 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
Ja
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm, pulserende DC jordfeilstrømmer og jevn DC jordfeilstrøm. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved Idn=30 mA).
Applikasjon: Industri, ladestasjoner.
Standard: IEC/EN 61009 Annex G, IEC/EN 62423 Ed. 2


