ABB Electrification - JORDFEILBRYTER F204 B-40/0,03 BULK - 2CSF204568U1400

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 40 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

  • Merkespenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542355953

Elnummer

1672384

Leverandørens varenummer

2CSF204568U1400

Typebeskrivelse

F204 B-40/0.03 U

Antall poler:

4

Merkestrøm:

40 A

Lekkasjestrømtype:

B

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

6,95 W

Monteringsmetode:

Andre

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

Andre

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Innbyggingsdybde:

69,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Forurensningsgrad:

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

F 200 B for ren DC jordfeilstrøm
Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer og AC jordfeilstrøm i tillegg til ren DC jordfeilstrømmer; beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved In=30mA). Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 61008, EN 62423
Merket i henhold til EN 62424