ABB Electrification - JORDFEILBRYTER F204 B S-40/300 mA - 2CSF204868R3400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall poler - 4 
- Merkestrøm - 40 A 
- Nominell feilstrøm - 0,3 A 
- Lekkasjestrømtype - B 
- Bredde i antall modulmellomrom - 4 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
8012542342557
Elnummer
1672376
Leverandørens varenummer
2CSF204868R3400
Typebeskrivelse
F204 B S-40/0.3
Antall poler:
4
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
0,3 A
Lekkasjestrømtype:
B
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Effekttap:
6,95 W
Monteringsmetode:
Andre
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
nei
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
Andre
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Innbyggingsdybde:
69,5 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Forurensningsgrad:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer og AC jordfeilstrøm i tillegg til ren DC jordfeilstrømmer; beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved In=30mA). Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 61008, EN 62423
Merket i henhold til EN 62423


