ABB Electrification - Jordfeildel RC221/2 for T2,3P - 1SDA051403R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 85...690 V

  • Nominell feilstrøm - 0,03...10 A

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 85...690 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644518233

Elnummer

4377339

Leverandørens varenummer

1SDA051403R0001

Typebeskrivelse

RC221/2 FOR T2 3p F

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

85...690 V

Nominell feilstrøm:

0,03...10 A

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

85...690 V

Tmax effektbrytere, tilbehør - 3-pol Jordfeildel, monteres på bryter - Jordfeildel RC221/2 for T2,3P