ABB Electrification - Jordfeildel RC221/2 for T2,4P - 1SDA051405R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 85...690 V

  • Nominell feilstrøm - 0,03...10 A

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 85...690 V

  • Justerbar forsinkelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644518257

Elnummer

4377341

Leverandørens varenummer

1SDA051405R0001

Typebeskrivelse

RC221/2 FOR T2 4p F

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

85...690 V

Nominell feilstrøm:

0,03...10 A

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

85...690 V

Justerbar forsinkelse:

nei

Tmax effektbrytere, tilbehør - 4-pol jordfeildel, monteres på bryter - Jordfeildel RC221/2 for T2,4P