ABB Electrification - JORDFEILRELE RD2 48..150VAC/DC - 2CSM242120R1201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Funksjon - For vekselstrømsnett
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 150...150 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542537809
Elnummer
1629759
Leverandørens varenummer
2CSM242120R1201
Typebeskrivelse
Jordfeilrele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjon:
For vekselstrømsnett
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
150...150 V
Forsyningsspenning ved DC:
120...150 V
Reaksjonsverdi strømstyrke 1:
2000...2000 mA
Reaksjonsverdi strømstyrke 2:
2000...2000 mA
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
150...150 V
Spenningsmåleområde:
400...400 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,3 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
5 s
Strømforskjellsindikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
35 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
65 mm