ABB Electrification - JORDFEILRELE RD3P-48 - 2CSJ203001R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Funksjon - For hybridnett
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542734734
Elnummer
1629775
Leverandørens varenummer
2CSJ203001R0001
Typebeskrivelse
RD3P-48
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjon:
For hybridnett
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Forsyningsspenning ved DC:
48...48 V
Reaksjonsverdi strømstyrke 1:
500...500 mA
Reaksjonsverdi strømstyrke 2:
500...500 mA
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Spenningsmåleområde:
48...48 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
10 s
Strømforskjellsindikasjon:
Ja
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
52,8 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
65 mm
RD3 serien av jordfeilrelè sørger for jordfeilbeskyttelse og monitorering ihht IEC/EN 60947-2:2006:M. Enheten kan brukes i kombinasjon med alle S200 automatsikringer og Tmax effektbrytere opp til T5.