ABB Electrification - JORDINGSKLEMME AM 11 - AM11

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Min. klemm- /spennvidde tommer - Andre

  • Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Tverrsnitt av de koblede lederne - 4...10 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410019130515

Elnummer

1262130

Leverandørens varenummer

AM11

Typebeskrivelse

Jordingsklemmer

Min. klemm- /spennvidde tommer:

Andre

Maks. klemm- /spennvidde tommer:

Andre

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

Tverrsnitt av de koblede lederne:

4...10 mm²

Antall ledere:

1

Jordingsklemme AM11 brukes til potensialutjevning av luftekanaler. Jordingsklemmen har en 10 mm² kobbertilkopling. Koplingsskinnen er i tinnbelagt kobber. Den festes til luftekanalen Med 3.2 mm popnagler.