ABB Electrification - Jordingsklemme for PE-skinne, opp til 240mm² - NHP 300163R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 100 mm
Fargekode - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012909
Elnummer
1144153
Leverandørens varenummer
NHP 300163R0001
Typebeskrivelse
1144153
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
100 mm
Fargekode:
Oransje
Med festeklemme:
Ja
Klemområde:
0...240 mm
Dette er jordingsklemme for PE-skinne, for tverrsnitt opp til 240mm²