ABB Electrification - JORDKLEMME AM9 6-15 MM. ENSTO - AM9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 6...15 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410019130492
Elnummer
1262630
Leverandørens varenummer
AM9
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Klemme-/fastspenningsområde:
6...15 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tverrsnitt av de koblede lederne:
4...35 mm²
Antall ledere:
1
Jordingsklemme AM 9 brukes i hovedsak til å kople jordingskabler til røropplegg i dimensjonene 6-15 mm. Jordingsklemmen har 1 stk. 4-35 mm² ledningsklemme. Koplingsskinnen er produsert i tinnbelagt kobber og jordingsbåndet i galvanisert stål. Ledningsklem