ABB Electrification - Joystick 2-Pos Fast - 1SFA611707R6006

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A

  • Styrespaklengde - 71 mm

  • Antall betjeningsretninger - 2

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Retur i 0-posisjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500375754

Elnummer

4372969

Leverandørens varenummer

1SFA611707R6006

Typebeskrivelse

MJS7-60B

Nominell driftsstrøm AC-21:

0 A

Styrespaklengde:

71 mm

Antall betjeningsretninger:

2

Antall bryterposisjoner:

2

Retur i 0-posisjon:

nei

Sentermontering, hulldiameter:

22 mm

Antall NO-kontakter pr. styreretning:

0

Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:

0

Antall vekselkontakter pr. retning:

0

Låsing i 0-posisjon:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Modulær Joystick - 2-Pos Fast, latching function - Joystick - Svart - Ikke-Lys - Krom - Ingen kontaktblokk