ABB Electrification - Joystick 4-Pos Fjær - 1SFA611706R6006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 71 mm
Antall betjeningsretninger - 4
Antall bryterposisjoner - 1
Retur i 0-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500375747
Elnummer
4372968
Leverandørens varenummer
1SFA611706R6006
Typebeskrivelse
MJS6-60B
Nominell driftsstrøm AC-21:
0 A
Styrespaklengde:
71 mm
Antall betjeningsretninger:
4
Antall bryterposisjoner:
1
Retur i 0-posisjon:
Ja
Sentermontering, hulldiameter:
22 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


