Utgått

ABB Electrification - JUSSI BEV.MELDER STD. 180 10A - 1SEH910000R1130

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI BEV.MELDER STD. 180 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199000626

Elnummer

1478099

Leverandørens varenummer

1SEH910000R1130

Typebeskrivelse

1478099

Watchdog Standard. 230 V, 60-420 W, IP20 for innfelt montering. Overvåkningsområde 180°, ca. 8 m til siden og 12 m fremover. Passer for 230 V gløde- og halogenlamper og elektroniske trafoer (ikke jernkjernetrafoer). Lysnivå 5-1000 lux, tidsforsinkelse 10 sek - 30 min. Monteringshøyde 1-1,2 m. Trenger ikke eksternstrøm.