ABB Electrification - JUSSI BRYTER 1 INNFELT 1-POL - 2TKA000128G1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo og skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677307348
Elnummer
1414530
Leverandørens varenummer
2TKA000128G1
Typebeskrivelse
1061U4
Koblingstype:
Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
16 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
35 mm
Enhet dybde:
85 mm
Innbyggingsdybde:
18 mm
Min. dybde på apparatboks:
18 mm


