Utgått

ABB Electrification - JUSSI DIMMER 2-POL 6514 420 W/VA - 6514UJ-214-501

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI DIMMER 2-POL 6514 420 W/VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Type last - Kapasitiv last

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395122778

Elnummer

1471330

Leverandørens varenummer

6514UJ-214-501

Typebeskrivelse

Dimmer 2-pol 420W/VA

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Type last:

Kapasitiv last

Monteringsarrangement:

Basiselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Dimmer 2-pol 420 W/VA. IP20. Jussi.