ABB Electrification - JUSSI DIMMER 6513 EL.TRAFO 420W - 6513 UCJGL-102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall moduler (ved modulbygging) - 0
Halogenfri - nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395126165
Elnummer
1471318
Leverandørens varenummer
6513 UCJGL-102
Typebeskrivelse
Dimmere standard
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


