ABB Electrification - JUSSI DIMMER LAV LED.2-400W/VA - 6523URJGL-214-103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395232118
Elnummer
1471360
Leverandørens varenummer
6523URJGL-214-103
Typebeskrivelse
6523URJGL-214-103
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
0
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Merkespenning fra/til:
207...253 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Styrespenning fra/til:
220...240 V
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
0,75...2,5 mm²
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
20 mm
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei