ABB Electrification - JUSSI INNFELT DOBBEL STIKKONTAKT 100PK. - 2TKA00002242

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI INNFELT DOBBEL STIKKONTAKT 100PK.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

  • Antall enheter - 2

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199003863

Elnummer

1517909

Leverandørens varenummer

2TKA00002242

Typebeskrivelse

302EUJM

Modell / utførelse:

Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

Antall enheter:

2

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Beskyttende jording:

Jordbleck

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive pinner (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

48 mm

Enhet dybde:

100 mm

Min. dybde på apparatboks:

17 mm

16A/250V. Innfelt dobbel stikkontakt med integrert barnevern i innsatsen som sørger for beskyttelse selv uten påmontert dekkplate. Innstikklemmer med mulighet for 4 tilkoblingspunkter per fase sørger for rask og sikker montering.IP21.
Denne kartongen inneholder 100stk komplette stikkontakter i Jussi design. Alle dekkplater er pakket inn i plast som sørger for rene og ripefri fronter helt frem til sluttmontering.