Utgått

ABB Electrification - JUSSI KOMFORTBRYTER INNF. E-C - 2CKA006800A2856

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 5 m

  • Maks. innkoblingstid - 10 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...170 °

  • Maks omkoblingseffekt - 180 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395273906

Elnummer

1471232

Leverandørens varenummer

2CKA006800A2856

Typebeskrivelse

6815/11 UJ-214-500

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

5 m

Maks. innkoblingstid:

10 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...170 °

Maks omkoblingseffekt:

180 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

170 °

Optimal montasjehøyde:

1,1 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

3 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

60 s

Utkoblingsforsinkelse:

60 s

Responsverdi lys:

5...500 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

28

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...35 °C

Bredde:

85 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

52 mm

Innbyggingsdybde:

31 mm

Innbyggingslengde:

31 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Komfortbryter for styring av dimbare LED lyskilder. Mulighet til å programmere komfortbryteren fra å fungere som en helt vanlig bryter (manuel), halv-automatisk eller fungere som en vanlig bevegelsessensor (auto.). Er den satt opp til å være halv-automatisk eller auto. så er det fortsatt mulig å slå av lyset ved et enkelt trykk på bryteren når man forlater rommet. Obs: denne versjonen med e-contact må kun benyttes sammen med dimbare LED lyskilder. Leveres komplett med ramme i Jussi design