ABB Electrification - JUSSI KOMFORTBRYTER INNF. RELE - 2CKA006800A2855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 5 m
Maks. innkoblingstid - 10 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...170 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395273890
Elnummer
1471231
Leverandørens varenummer
2CKA006800A2855
Typebeskrivelse
6816/11 UJ-214-500
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
5 m
Maks. innkoblingstid:
10 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...170 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
170 °
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
60 s
Responsverdi lys:
5...500 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
28
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...35 °C
Bredde:
85 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
52 mm
Innbyggingsdybde:
31 mm
Innbyggingslengde:
31 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


