ABB Electrification - JUSSI NØKKELSYMB. HVIT FOR VIPPE - 1433-0-0044

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI NØKKELSYMB. HVIT FOR VIPPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Symboler

  • Utskrivbar med - Andre

  • Farge - Hvit

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Dør"

  • Med opphøyet avtrykk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395048009

Elnummer

1415692

Leverandørens varenummer

1433-0-0044

Typebeskrivelse

2525 TR-214

Modell / utførelse:

Symboler

Utskrivbar med:

Andre

Farge:

Hvit

Avtrykk/indikering:

Symbol "Dør"

Med opphøyet avtrykk:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Nøkkelsymbol for Jussi vippe. Farge: Hvit