ABB Electrification - JUSSI NØKKELSYMB. KLAR FOR VIPPE - 2525 TR-214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Symboler
Utskrivbar med - Andre
Farge - Andre
Avtrykk/indikering - Symbol "Dør"
Med opphøyet avtrykk - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395077108
Elnummer
1415694
Leverandørens varenummer
2525 TR-214
Typebeskrivelse
2145 TR
Modell / utførelse:
Symboler
Utskrivbar med:
Andre
Farge:
Andre
Avtrykk/indikering:
Symbol "Dør"
Med opphøyet avtrykk:
nei
RAL-nummer (lignende):
1013
Gjennomsiktig:
nei
Vindu for vipper, klart med nøkkelsymbol


