ABB Electrification - JUSSI PÅVEGG LED SIGN.LAMPE IP55 - 2661SW-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Komplett apparat
Lampeholder (Fatning) - E10
Lampefarge - Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP55
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677335143
Elnummer
1415800
Leverandørens varenummer
2661SW-12
Typebeskrivelse
LED lampe 230V/25mA rød,påvegg
Monteringsarrangement:
Komplett apparat
Lampeholder (Fatning):
E10
Lampefarge:
Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55
Nominell spenning:
230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei


