ABB Electrification - JUSSI SIGNAL ALARM HC/WC KOMPL - FJW1004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komplett sett
Farge - Hvit
Spenningstype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
RAL-nummer (lignende) - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677305832
Elnummer
6315560
Leverandørens varenummer
FJW1004
Typebeskrivelse
WC-sett komplett
Modell / utførelse:
Komplett sett
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9010
Med transformator:
Ja
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
39 mm
Enhet dybde:
85 mm
WC-sett komplett med 1stk. overvåkingsenhet FEH2001, 1stk. trykknapp med snor FAP3002 og 1stk trafo FLM1000.


