ABB Electrification - JUSSI TERM ROM/GULV M/DISPL 2TKA00004034 - 2TKA00004034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - nei
Regulering, modulerende - Ja
Måleområde - 5...50 °C
Reguleringskarakteristikk - P
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6438199005966
Elnummer
5469030
Leverandørens varenummer
2TKA00004034
Typebeskrivelse
TC16-20-214
Regulering, på/av:
nei
Regulering, modulerende:
Ja
Måleområde:
5...50 °C
Reguleringskarakteristikk:
P
Farge:
Andre
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
28
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
max kontaktspenning:
250 V
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Bredde:
85 mm
Dybde:
85 mm
Høyde:
38 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Standby strømforbruk (solstandby):
0,05 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Termostaten har forhåndsprogramert ukeprogram for sparetemperatur. Enkel programmering for endring av ønskede spare-tider og mange andre nyttige funksjoner i en norsk meny, flere språk er tilgjengelige


