ABB Electrification - K-95 kabeltilkoplingsmodul med skillefunksjon bredde 50mm 10-95mm2 - NHP 139220R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 95 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 250 A
Klemmens bredde - 50 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840008873
Elnummer
1144070
Leverandørens varenummer
NHP 139220R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
95 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
250 A
Klemmens bredde:
50 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei