ABB Electrification - KABELKANAL FOR STOLPEKABELSKAP - 2CGX053310723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 262 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980031269
Elnummer
1146837
Leverandørens varenummer
2CGX053310723
Typebeskrivelse
1146837
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
262 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
180 mm
Kabelkanal for stolpekabelskap mot mark, lengde 1000mm
REACHPDF