ABB Electrification - Kabelklemme for SLK 95-240 mm2 M10 - NHP 407194R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 100 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840009269
Elnummer
1144274
Leverandørens varenummer
NHP 407194R0001
Typebeskrivelse
1144274
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
100 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
Ja
Klemområde:
95...240 mm
Dette er kabelklemme for SLK, for kabler med tverrsnitt 95-240mm2.