ABB Electrification - KABELKLEMME OZXB2/1 - 1SCA022194R0200

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KABELKLEMME OZXB2/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019140704

Elnummer

2437823

Leverandørens varenummer

1SCA022194R0200

Typebeskrivelse

LASTBRYTERE TILBEHØR

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingsklemme

Tilbehør:

Ja

Kobl.klemme OZXB 2 ALCu (25-120mm2). Universalklemme for Al- og Cu-leder. Klemmene er prøvet i h.h.t. DIN/VDE 220 del 1a/4.78. I prøvene inngår periodisk oppvarming med kabler til driftstemperatur 130oC og ved kortslutning max. 250oC. Utførelse: Bøylen er produsert av rustfritt fjærstål. Den unike konstruksjonen gjør at man opprettholder konstant kontakttrykk under alle forhold. De absorberer evt. utvidelse og krymping av aluminiumsledere ved varierende belastning. Tiltrekkingmoment: 30Nm.Tiltrekkingmoment: 30Nm