ABB Electrification - Kabelklemmer TCD 50-240 - 2CGX053050280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 200 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980051410
Elnummer
1675005
Leverandørens varenummer
2CGX053050280
Typebeskrivelse
TCD 50-240
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
200 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
150 mm
Tilkoblingsklemme for parallellkobling av sektor flertrådet leder 2//95-240mm² og rund flertrådet leder 2//50-185mm². Passer for sikringslastbryter SLDL. Levers i sett a' 3stk.


