ABB Electrification - KABELSKAP - 2CGX063300400

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell strøm - 400 A

  • Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre

  • Montering - Nedgravingssokkel

  • Antall poler - 4

  • Nominell spenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980008933

Elnummer

1144807

Leverandørens varenummer

2CGX063300400

Typebeskrivelse

CDC 440 NO

Nominell strøm:

400 A

Beskyttelsesklasse skap (IP):

Andre

Montering:

Nedgravingssokkel

Antall poler:

4

Nominell spenning:

400 V

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Farge:

Andre

Bredde:

600 mm

Høyde:

1200 mm

Dybde:

220 mm

Støtter automatisk bytte:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:

IP20

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Med jording:

nei

Fot:

Ja

Inkludert gulvplate:

nei

Med monteringsplate:

nei

Kabelskapet leveres komplett med fundament og uttrekkbare bein som er justerbare. Leveres med 400A faseskinner og PE-/PEN-skinne. Skapet er galvanisert og har ekstra korrosjonsbeskyttelse på fundamentet.