ABB Electrification - Kabelskap CDC 460NO J/F - 2CGX069990511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 400 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre
Montering - Nedgravingssokkel
Nominell spenning - 400 V
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980050468
Elnummer
1144832
Leverandørens varenummer
2CGX069990511
Typebeskrivelse
1144832
Nominell strøm:
400 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
Andre
Montering:
Nedgravingssokkel
Nominell spenning:
400 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
Bredde:
850 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
220 mm
Støtter automatisk bytte:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
IP20
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
nei
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
nei