ABB Electrification - KABELSKAP GALV/GRØNNLAKK - 2CGX063300617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 1200 mm
Dybde - 220 mm
Materiale - Stål
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980028504
Elnummer
1144913
Leverandørens varenummer
2CGX063300617
Typebeskrivelse
CDC 040 NOG
Bredde:
600 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
220 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grønn
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
6012
Frittsående:
Ja
Veggmontering:
nei
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre