ABB Electrification - KABELSKAPSKORT - 2CGX063190115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 110 mm
Høyde - 185 mm
Dybde - 0,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003631
Elnummer
1147340
Leverandørens varenummer
2CGX063190115
Typebeskrivelse
1147340
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
110 mm
Høyde:
185 mm
Dybde:
0,1 mm
Kabelskap kort for merking i kabelskap
REACHPDF